| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68753564 Herst.-Nr.: 36007481 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Erweiterung 60mm auf 76mm Übersteckerwei.60/76 Erweiterung 60mm, auf 76mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige , Werkstoff Stahl , Zopfdurchmesser leuchtenseitig 76 mm, Zopfdurchmesser mastseitig 60 mm, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Zopfdurchmesser mastseitig: | 60 mm | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,99* | € 39,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,85* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|