Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenleuchte LED 5000lm 4000K 9.134.9220.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenleuchte LED 5000lm 4000K 9.134.9220.01
Straßenleuchte LED 5000lm 4000K 9.134.9220.01
Artikel-Nr.:
     6012B-68753735
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.134.9220.01
EAN/GTIN:
     0722699697353
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Straßenleuchte LED 5000lm 4000K 9.134.9220.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte 2 PL-CP LED 34.0 W / 5000 lm - 4000 K. SK I. Farbe: DB 703. Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100/ B10, 50.000 Stunden/ L80/ B10. computeroptimierter Reflektor für Zhaga LED Module für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktabstände. asymmetrisch breitstrahlend
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 646,50*
€ 760,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 656,18*
€ 767,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,78*
€ 913,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,64*
€ 908,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,59*
€ 877,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,18*
€ 780,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leipziger Leuchten
9.982.0015.714
ab € 26,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.