Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68753997 Herst.-Nr.: EL10750007 EAN/GTIN: 4015120750007 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 5000K, ws AOLWL100OP900850MDWH Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140° Erfassungsbereich. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss. Bemessungsleistung P: 10 W, Lichtfarbe 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, esylux bewegungsmelder, automatik schalter, sensorleuchten led |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 94,75* | € 103,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 85,41* | € 103,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 85,78* | € 104,67* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 86,38* | € 105,07* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,82* | € 111,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|