Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten EKM2051 /89480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangs/Sicherungskasten EKM2051 /89480
Artikel-Nr.:
     6012B-68757263
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     970342-000
EAN/GTIN:
     4015899894803
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten EKM2051 /89480

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, PEN. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
89 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
337 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
0,9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,06*
€ 74,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 76,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.