| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68757272 Herst.-Nr.: 522334-000 EAN/GTIN: 4015899938804 |
| |
|
| | |
| Übergangs/Sicherungskasten 1xD01-L1,L2,L3,N,PE EKM 2045/93880 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2045 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 59 mm. Für Türgröße ab 58 x 150 mm. 1 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 1 Stück Sicherungseinsatz 4 A / E 14. 5 Stück Zugbügelklemmen. Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N-Abgangsklemmen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewicht: | 0,18 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,15* | € 48,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,52* | € 48,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,98* | € 49,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,87* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|