Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte Alu br-ms m. Bewegungsmelder 651836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte Alu br-ms m. Bewegungsmelder 651836
Wandleuchte Alu br-ms m. Bewegungsmelder 651836
Artikel-Nr.:
     6012B-68758560
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     651836
EAN/GTIN:
     4007235518368
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte Alu br-ms m. Bewegungsmelder 651836

Albert-Wandleuchte 651836 - mit integrierten Bewegungsmelder -\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Acrylglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit zusätzlichem Wandschild zum : braun- IP 44 - Schutzklasse : d 200 x 295 x 350 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 187,38*
€ 187,38*
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 192,28*
€ 5,95*
ab € 160,22*
€ 192,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 199,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,21*
€ 200,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 19,50*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.