Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler ADF 5000K m.MontBügel sw SUN OFL TR3700 850BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Strahler ADF 5000K m.MontBügel sw SUN OFL TR3700 850BK
LED-Strahler ADF 5000K m.MontBügel sw SUN OFL TR3700 850BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-68762852
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10810169
EAN/GTIN:
     4015120810169
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler ADF 5000K m.MontBügel sw SUN OFL TR3700 850BK

LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. 30 W LED Lichtleistung entspricht 155 W Glühlampe, Lichtfarbe 5000 K weiß. Hohe Lichtausbeute mit 123 lm/W. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 84,42*
€ 103,48*
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 85,25*
€ 104,48*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 86,13*
€ 105,51*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 86,49*
€ 105,93*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 112,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810558
ab € 18,79*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10810534
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.