Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastausleger 2-fach 0Gr DB703 0.910.1611.362


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastausleger 2-fach 0Gr DB703 0.910.1611.362
Mastausleger 2-fach 0Gr DB703 0.910.1611.362
Artikel-Nr.:
     6012B-68762941
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     0.910.1611.362
EAN/GTIN:
     0722699701760
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Mastausleger 2-fach 0Gr DB703 0.910.1611.362

Doppelausleger ZMA 1.3 NE. Farbe: DB 703. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 76mm: für Ansatzleuchten mit Zopf ø 60mm: inkl. Madenschrauben. H: 280 mm. Mastzopf: 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 156,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 162,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.