Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68770105 Herst.-Nr.: EL10830006 EAN/GTIN: 4015120830006 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 3000K anth ALVAUDLTR13°900830AN LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Abstrahlwinkel: 2 x 13°. Sehr guter Farbwiedergabeindex: Ra >80. Montageart: Wandmontage. Bemessungslebensdauer L 80B 50 bei 25 °C: 140000 h. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 167,44* | € 203,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,74* | € 204,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,29* | € 211,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,05* | € 211,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,26* | € 212,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|