Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außenleuchte 36L50 RC730 CL1 LEGEND MSU #96262557


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Außenleuchte 36L50 RC730 CL1 LEGEND MSU #96262557
LED-Außenleuchte 36L50 RC730 CL1 LEGEND MSU #96262557
Artikel-Nr.:
     6012B-68773986
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96262557
EAN/GTIN:
     3607640194655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Außenleuchte 36L50 RC730 CL1 LEGEND MSU #96262557

Eine moderne Variante einer traditionellen Leuchte, abgependelt, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Elektronisches,. Schutzklasse I, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.533,65*
€ 1.705,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.540,58*
€ 1.706,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.545,17*
€ 1.721,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,63*
€ 2.048,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,48*
€ 2.033,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,11*
€ 1.951,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,88*
€ 1.900,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,17*
€ 1.838,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.