| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68777964 Herst.-Nr.: 70680 EAN/GTIN: 4044018143874 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse 70680 BEGA Einbaugehäuse 70680 für die Montage von Bodeneinbauleuchten, überrollbar für Druckbelastung bis 2000 kg. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 280 x 191 mm. Einbauöffnung Ø 185 mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | nein | Geeignet für NV-Leuchten: | nein | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Anwendung: | für Ortbeton | Mit Betriebsgeräteraum: | nein | Einbaulänge: | 191 mm | Einbaubreite: | 270 mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 270 mm | Max. Leuchtendurchmesser: | 280 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,36* | € 140,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,72* | € 141,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 114,11* | € 141,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,54* | € 143,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,33* | € 148,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|