Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasserscheinwerfer 3000K 99117K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterwasserscheinwerfer 3000K 99117K3
Unterwasserscheinwerfer 3000K 99117K3
Artikel-Nr.:
     6012B-68779359
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99117K3
EAN/GTIN:
     4044017237871
Suchbegriffe:
Teichstrahler
Unterwasserstrahler
teichstrahler led ip68
teichstrahler led

Unterwasserscheinwerfer 3000K 99117K3

BEGA Unterwasserscheinwerfer 99117K3. LED, 18,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 1837 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Schutzart IP 68 20 m, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: teichstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 416,15*
€ 486,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 420,58*
€ 491,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 420,83*
€ 492,39*
Frei Haus
ab € 426,50*
€ 497,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 501,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,08*
€ 567,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,76*
€ 514,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70169
ab € 292,44*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70565
ab € 126,86*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70566
ab € 146,45*
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70567
ab € 171,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.