| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68787766 Herst.-Nr.: 982156.000 EAN/GTIN: 4051859140740 |
| |
|
| | |
| Eingrabstück 982156.000 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 600 mm | Durchmesser: | 153 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,45* | € 112,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,54* | € 113,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,79* | € 115,99* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,78* | € 116,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,32* | € 117,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|