| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68789014 Herst.-Nr.: 619990001 EAN/GTIN: 4041254154688 |
| |
|
| | |
| Einfachaufsatz 619/1 Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 1-fach ø76mm m. Gewinde 3/4" Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154688 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | NA | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | NA | Werkstoff: | Stahl | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 1 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | NA | Geeignet für Rohrdurchmesser: | NA | Breite: | 530 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 362,22* | € 429,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,08* | € 444,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 378,26* | € 447,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,50* | € 449,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|