Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fassadenleuchte 8792965000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fassadenleuchte 8792965000
LED-Fassadenleuchte 8792965000
Artikel-Nr.:
     6012B-68792830
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8792965000
EAN/GTIN:
     4022644372943
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtleiste

LED-Fassadenleuchte 8792965000

Mit 3 x 2,5 W Hochleistungs-LED, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK10 Leuchte aus Aluminiumprofil und Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Polycarbonat-Abdeckung, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Befestigungswinkel: 2 Bohrungen Durchmesser 6,5 mm, Abstand 315 mm, Neigungsbereich 220 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut, mit neutralweißen LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,64*
€ 446,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 373,69*
€ 446,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 377,89*
€ 450,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,29*
€ 535,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,47*
€ 522,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.