| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68856740 Herst.-Nr.: 671823.000 EAN/GTIN: 4010319799454 |
|
|
| | |
| Überwachungsmodul MWEB plus 671823.000 Überwachungssystem MULTIDIGIT. Mit dem System ist es möglich, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten von zentraler Stelle aus permanent zu überwachen. Die Sicherheitsleuchten melden dabei ihren momentanen Zustand über ein LAN-Netzwerk an einen PC mit Webbrowser, der die Auswertung und Steuerung der gesamten Anlage übernimmt. Somit kann der Anlagenzustand sofort und übersichtlich eingesehen werden und es kann jederzeit eine Aussage über die Einsatzbereitschaft der Sicherheitsbeleuchtungsanlage gemacht werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Breite: | 110 mm | Höhe: | 53 mm | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 752,20* | € 828,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,54* | € 838,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 769,53* | € 846,37* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 786,26* | € 867,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 791,56* | € 874,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|