Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 981884.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 981884.002.1
Einbaurahmen 981884.002.1
Artikel-Nr.:
     6012B-68859856
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981884.002.1
EAN/GTIN:
     4051859180388
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 981884.002.1

Einbaurahmen für Serie GSUN-S, weiß, L 406 B 68 H 1 HE 75
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
406 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,40*
€ 53,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,42*
€ 53,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,71*
€ 54,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,85*
€ 54,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 55,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.