Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x12
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x12
Artikel-Nr.:
     6012B-68860079
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 10x12
EAN/GTIN:
     4001796268052
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x12

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,90*
€ 5,57*
€ 5,46*
ab € 6,92*
€ 9,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,91*
€ 11,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.