Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 5x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 5x50
Splint galv.verz. 1507/001/01 5x50
Artikel-Nr.:
     6012B-68869089
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 5x50
EAN/GTIN:
     4001796238581
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 5x50

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
5 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,605*
€ 13,325*
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 15,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,91*
€ 17,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.