Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzabdeckung 991126.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzabdeckung 991126.05
Ersatzabdeckung 991126.05
Artikel-Nr.:
     6012B-68871733
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     991126.05
EAN/GTIN:
     4051859059332
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Lampenersatzglas
lampenersatzglas rzb

Ersatzabdeckung 991126.05

Ersatzscheiben für Serie GSUN S, für Erkennungsweite 24 m, mit Motiv 3003, mit Motiv 3004, mit Motiv 3005, mit Motiv 3006, mit Beschriftung, mit Farbfläche (ohne Motiv)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
sonstige
Richtung:
ohne
Doppelseitig:
nein
Länge:
230 mm
Breite:
120 mm
Materialstärke:
0,4 mm
Erkennungsweite:
24 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufkleber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,11*
€ 30,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,69*
€ 32,80*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,85*
€ 33,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,25*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.