Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 765, EB 3h 672141.999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Centryxx W IP65plus, 5 W, 672141.999 250 lm, grau Leuchte EB, 3 h
RZB Centryxx W IP65plus, 5 W, 672141.999 250 lm, grau Leuchte EB, 3 h
Artikel-Nr.:
     6012B-68871851
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672141.999
EAN/GTIN:
     4051859657309
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Sicherheitsleuchte 765, EB 3h 672141.999

Wandleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. mit Akkuheizung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 632,48*
€ 717,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 630,78*
€ 718,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 637,05*
€ 723,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 675,24*
€ 760,89*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 680,21*
€ 766,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,93*
€ 861,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,14*
€ 849,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,41*
€ 829,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,19*
€ 804,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,05*
€ 758,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.