Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte GuideLED SL 13042.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsleuchte GuideLED SL 13042.2
Artikel-Nr.:
     6012B-68873173
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071356737
EAN/GTIN:
     4012539366614
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte GuideLED SL 13042.2

GuideLed SL 13042.2 CG-S, quadratische Deckenaufbauleuchte, mit symmetrischer, tiefstrahlender Optik für Flächenausleuchtung für Montagehöhen bis 17 m, 4000 K, inklusive LED-Versorgung und CG-S Technologie (20 Adressen)
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 202,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,89*
€ 203,44*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,18*
€ 209,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 211,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.