Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneinbaugehäuse 40071353530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneinbaugehäuse 40071353530
Betoneinbaugehäuse 40071353530
Artikel-Nr.:
     6012B-68879754
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353530
EAN/GTIN:
     4012539327318
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Betoneinbaugehäuse 40071353530

Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 11824. Art des Zubehörs: Einbaugehäuse Farbe: Silber Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
450 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,34*
€ 79,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,95*
€ 80,31*
€ 5,46*
ab € 66,28*
€ 84,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,30*
€ 86,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,78*
€ 86,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.