Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte RESPRO TEC #42950937


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESPRO TEC-GP ESC90 ELP WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,2W 329lm dim weiß
RESPRO TEC-GP ESC90 ELP WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,2W 329lm dim weiß
RESPRO TEC-GP ESC90 ELP WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,2W 329lm dim weiß
RESPRO TEC-GP ESC90 ELP WH IP54 Sicherheitsleuchte 3,2W 329lm dim weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-68885649
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42950937
EAN/GTIN:
     5063016731844
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

Sicherheitsleuchte RESPRO TEC #42950937

LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 6 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TECTON-Modul in Schutzart IP54, Dichtungskuppel aus PMMA, Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,65*
€ 345,26*
€ 5,95*
ab € 283,07*
€ 345,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 287,02*
€ 348,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 288,44*
€ 349,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,30*
€ 407,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,28*
€ 376,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.