Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluchtwegepiktogramm VOYAGER BL #96637568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß
VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß
VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH Fluchtwegepiktogramm 2,7W weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-68885767
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96637568
EAN/GTIN:
     9010757106574
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Fluchtwegepiktogramm VOYAGER BL #96637568

LED-Rettungszeichenleuchte für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9016), Spritzguss, Leuchte ist einfach zu montieren, Quick-Fit-Klemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis zu 2,5 mm², Lieferung mit einem Satz montierbarer Richtungszeichen nach ISO 7010 (links, rechts, oben, unten und leer), sichtbar aus einer maximalen Distanz von 30 m, wartungsfrei dank LED-Technologie, Lebensdauer 50.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK03
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 181,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,63*
€ 181,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 188,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.