Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Inhalator IH 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor Inhalator IH 58
Kompressor Inhalator IH 58
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     6012B-68953903
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     602.02
EAN/GTIN:
     4211125602024
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät

Kompressor Inhalator IH 58

Verneblung von flüssigen Medikamenten mittels Kompressor-Drucklufttechnologie. Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege. Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, etc., für schnelle und effektive Inhalation, hoher Anteil an lungengängingen Partikeln, hohe Verneblungsleistung (ca. 0,25 ml/min.), Zubehör: Vernebler, Mundstück, Nasenstück, Erwachsenenmaske, Kindermaske, Druckluftschlauch, Netzadapter mit Mikro-USB-Kabel, Filter, Aufbewahrungstasche und Tragetasche, Desinfektionsfähig, Arbeitsdruck: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Spannung:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 70,83667*
€ 86,00667*
1
€ 4,00*
ab € 62,48*
€ 87,28*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 71,90667*
€ 87,78667*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,75*
€ 94,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,78667*
€ 104,46614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93667*
€ 99,88464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93667*
€ 98,69464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90667*
€ 85,56894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 263,36001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
601.31
ab € 97,64004*
Zubehör
Beurer
602.18
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.