Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor für T-Nut-Zylinder RZT7-03ZWS-KUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor für T-Nut-Zylinder RZT7-03ZWS-KUB
Artikel-Nr.:
     6012B-68971850
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1070870
EAN/GTIN:
     4047084367243
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Reedkontakt
Reedschalter

Sensor für T-Nut-Zylinder RZT7-03ZWS-KUB

Sensoren für T-Nut-Zylinder, RZT7, RZT7-03ZWS-KUB, Anschlussart: Leitung, 2-adrig, Schaltausgang: Reed, Schaltfunktion: Schließer, Überfahrweg typ.: 10 mm, Schutzart: IP65, IP67, Versorgungsspannung: 5 V AC/DC ... 230 V AC/DC, Elektrische Ausführung: AC/DC 2-Leiter
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.