Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TBS-1BSGT2506NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-68972335
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6048676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperatursensor sick
temperaturmessumformer

Temperatursensor TBS-1BSGT2506NM

Temperatursensoren, TBS, TBS-1BSGT2506NM, Messbereich: 20 °C +80 °C, Genauigkeit des Messelements: = ± (0,15 °C + 0,002 , t, ), Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5 sAnsprechzeit t90: = 10 s, Prozessanschluss: Gewinde G A, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 250 mm / 6 mm, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-20..80 °C
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
250 mm
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 396,52*
€ 468,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 397,51*
€ 472,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.