Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Feedback-System rotativ SKM36-HVA0-K02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68972507
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1035601
EAN/GTIN:
     4047084261916
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Motorfeedback
Wellen

Motor-Feedback-System rotativ SKM36-HVA0-K02

Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE®, SKS/SKM36, SKM36-HVA0-K02, Kommunikationsschnittstelle: HIPERFACE®, Ausführung: Absolut-Multiturn, Bauart: Standalone, Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung: 128, Sicherheitsgerichtetes System: nein, Mechanische Ausführung: Vollwelle, Servo-/Klemmflansch, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Technologie: Optisch, Betriebstemperaturbereich: 20 °C .
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 354,24*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,92*
€ 412,72*
Frei Haus
ab € 378,38*
€ 436,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 383,34*
€ 441,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,04*
€ 524,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,96*
€ 523,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,34*
€ 456,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.