Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsensor Displacement OD1-B015C05A15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68978006
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6054085
EAN/GTIN:
     k.A.

Messsensor Displacement OD1-B015C05A15

Displacement-Messsensoren, OD Mini, OD1-B015C05A15, Messbereich: 10 mm ... 20 mm, Kommunikationsschnittstelle: Seriell, PROFIBUS DP, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 700 µm x 500 µm (15 mm), Gehäusematerial: Metall, Laserklasse: 1, Anschlussart: Leitung mit Stecker, M12, 5-polig, 30 cm, Digitalausgang: 1 ... 3 x PNP/NPN, wählbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
17,8 mm
Höhe des Sensors:
44,4 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messbereich Länge:
20 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,66*
€ 1.653,56*
Frei Haus
ab € 1.478,05*
€ 1.658,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.499,66*
€ 1.674,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,99*
€ 1.993,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,83*
€ 1.969,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,85*
€ 1.884,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,91*
€ 1.833,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,66*
€ 1.784,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.