Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT slide Patchfeld VIK 12xLC-Duplex OM4 1502607512-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012B-69002140
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502607512-E
EAN/GTIN:
     4250184189183
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

OpDAT slide Patchfeld VIK 12xLC-Duplex OM4 1502607512-E

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende in RAL 7035, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehbar (Auszugsstop), bestückt mit ST Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25) , Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 ST Kupplungen metallisch (MM)
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 73,27*
€ 76,23*
€ 5,95*
ab € 73,36*
€ 76,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,20*
€ 77,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 78,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,48*
€ 79,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,32*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.