Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leer-Gehäuse Plastik 25-25 grau EB2525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leer-Gehäuse Plastik 25-25 grau EB2525
Leer-Gehäuse Plastik 25-25 grau EB2525
Artikel-Nr.:
     6012B-69010359
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB2525
EAN/GTIN:
     4049759039622
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse

Leer-Gehäuse Plastik 25-25 grau EB2525

Dient zur Erstellung eigener Adapter. Kunststoff, grau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
25
Zweiteilig:
ja
Teilbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Schraube
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,74222*
€ 0,90222*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,74952*
€ 0,90952*
5 Tage
147
1
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,01*
1
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,02*
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,90952*
€ 1,08233
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74952*
€ 0,89193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 454,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.