Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufteiladapter innen 1,2m, 2-6 Fasern FAN-BT47-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufteiladapter innen 1,2m, 2-6 Fasern FAN-BT47-06
Artikel-Nr.:
     6012B-69043605
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     FAN-BT47-06
EAN/GTIN:
     4056418202259
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Kabelaufteiladapter
Kabelaufteiler

Aufteiladapter innen 1,2m, 2-6 Fasern FAN-BT47-06

Für die Konfektionierung von Bündeladern. Für den Inneneinsatz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
6
Mit Hohlkabel:
nein
Kabelzugentlastung:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,618*
€ 16,618*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,74*
€ 16,68*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 17,284*
€ 17,284*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,284*
€ 20,56796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.