Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69093104 Herst.-Nr.: 150C049HK0060E EAN/GTIN: 4251394604244 |
| |
|
| | |
| Wohnungsübergabepunkt OpDA 4xLCAPC 150C049HK0060E Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid). Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | Schraube | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 4 | Steckverbindertyp: | LC | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,49* | € 104,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 101,97* | € 105,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,66* | € 109,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,79* | € 109,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 106,27* | € 109,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|