| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69097246 Herst.-Nr.: LKD9AA245390000 EAN/GTIN: 4066449159132 |
| |
|
| | |
| Patchk. 6AEA-RJ45SL GR-RT/RT 4,5 LKD9AA245390000 Leoni Kerpen Datacom Patchk. 6AEA-RJ45SL LKD9AA245390000 für Ihre Kommunikationsanschlüsse. Dank 8-polig belegtem RJ45-Stecker finden alle Komponenten den passenden Anschluss. Verbindungen der Kategorie 6A (IEC) und darunter werden unterstützt. Die Leitung hat eine Länge von 4.5 m, der Mantel ist grau. Weitere Informationen: | | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 4,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Pinbelegung: | 1:1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,93* | € 11,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,98* | € 12,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|