Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 11,0m 09474747129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 11,0m 09474747129
Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 11,0m 09474747129
Artikel-Nr.:
     6012B-69099613
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 11,0m 09474747129

Cat.6 Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6
Länge:
11 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 51,64*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 44,276*
€ 52,146*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,1297*
€ 58,3873*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 51,8437*
€ 60,1937*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,146*
€ 62,05374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,716*
€ 60,35204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,276*
€ 52,68844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 521,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.