Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung BAM-DH /2 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung BAM-DH /2 vw
Abdeckung BAM-DH /2 vw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-69165114
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     67429002100
EAN/GTIN:
     4020863455706

Abdeckung BAM-DH /2 vw

Schutz-Zubehör Staubschutz und Ballabweisung für ballea. Dachhaube als Staub- und Ballabweisung für ballea-BAM/2
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1563 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,52*
€ 71,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,61*
€ 71,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 73,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.