Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingabemodul 8 Stromeingänge XN-322-8AI-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-69250516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179288
EAN/GTIN:
     7640130098381
Suchbegriffe:
Drucktaster
Profibus Buskoppler
eaton drucktaster
profibus buskoppler

Analoges Eingabemodul 8 Stromeingänge XN-322-8AI-I

Analoges Eingabe-Modul XN-322 mit 8 Stromeingängen 0-20mA / 4-20mA. +/- 0,5% G.v.EW, Messwertanzeige in uA, 16Bit (0,3uA Auflösung)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
0,6 W
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,90*
€ 229,03*
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 232,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,14*
€ 233,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,78*
€ 233,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 242,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,11*
€ 286,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179653 XV-303-70-B02-A00-1C
ab € 1.483,87*
Ähnlich
Eaton
179655 XV-303-70-BE0-A00-1C
ab € 1.442,39*
Ähnlich
Eaton
179657 XV-303-70-BE2-A00-1C
ab € 1.564,68*
Ähnlich
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.693,33*
Ähnlich
Eaton
179666 XV-303-10-C02-A00-1C
ab € 1.936,32*
Ähnlich
Eaton
191002 XV-313-10-CE0-A00-1C
ab € 2.098,24*
Ähnlich
Eaton
191060 XV-313-10-C00-A00-1C
ab € 2.020,57*
Ähnlich
Eaton
191077 XV-303-15-C00-A00-1D
ab € 2.528,30*
Ähnlich
Eaton
197665 XV-363-10-C00-A00-1B
ab € 2.542,28*
Ähnlich
Eaton
197666 XV-363-12-C00-A00-1B
ab € 3.171,70*
Ähnlich
Eaton
197668 XV-363-10-C02-A00-1B
ab € 2.643,87*
Ähnlich
Eaton
197669 XV-363-12-C02-A00-1B
ab € 3.256,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.