Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender CSL710-T05-#50129008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-69262241
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender CSL710-T05-#50129008

Applikation: Präzise Objekterkennung
Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m
Messfeldlänge: 2.640 mm
Strahlabstand: 5 mm
Versorgungsspannung: DC
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.713 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
2713 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
10 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.370,81*
€ 2.487,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.410,42*
€ 2.527,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.415,17*
€ 2.572,99*
Frei Haus
ab € 2.680,15*
€ 2.810,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.697,64*
€ 2.838,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.838,28*
€ 3.377,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.822,52*
€ 3.358,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.752,32*
€ 3.275,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,00*
€ 3.232,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.697,64*
€ 3.210,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,94*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,86*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,95*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,66*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,20*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,79*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,60*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 31,61*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 41,33*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 70,73*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 453,95*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 138,14*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 240,44*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.