| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69266861 Herst.-Nr.: 2TLA930023R0000 EAN/GTIN: 4013614501029 |
| |
|
| | |
| Handbedieneinheit 2x Safeball JSD-TD25P-320300 Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Weitere Informationen: | | Vorverdrahtung auf Klemmleiste: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Mit Schaltsperre: | ja | Anstrich für Zweihandsteuerung: | ja | Mit Fuß: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.168,31* | € 1.279,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,44* | € 1.291,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.206,87* | € 1.329,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|