Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2tlg. 156-01612(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 2-teilig 210x4,7 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, hitzestabilisiert, schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig 210x4,7 mm, mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher, hitzestabilisiert, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-69267210
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01612
EAN/GTIN:
     4031026563121
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 2tlg. 156-01612(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
210 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
96
€ 5,90*
ab € 118,34*
€ 138,69*
1
€ 5,46*
ab € 117,98*
€ 147,06*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 122,25*
€ 153,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,03*
€ 182,1057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,29*
€ 180,0351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,11*
€ 173,8709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,57*
€ 170,8483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,25*
€ 145,4775
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,47*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 130,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.