Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x10mm L:1434mm ZX2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042796R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1434 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042796R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1434 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-69356031
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042796R9999
EAN/GTIN:
     4011617427964
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene

Kupferschiene 30x10mm L:1434mm ZX2030

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 6 = 1434 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1434 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 207,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 170,05*
€ 208,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,34*
€ 213,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,80*
€ 216,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.