Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teststecker grau FTP 8+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teststecker grau FTP 8+1
Teststecker grau FTP 8+1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-69457797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069242
EAN/GTIN:
     4046356744720
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Teststecker grau FTP 8+1

Teststecker, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
9
Stiftdurchmesser:
5,7 mm
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,17*
€ 155,02*
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 160,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,90*
€ 166,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,6497*
€ 173,2597*
€ 5,95*
ab € 158,49905*
€ 175,94905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240032
ab € 10,96*
Zubehör
Phoenix Contact
3240037
ab € 10,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240137
ab € 4,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240142
ab € 5,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,581*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,726*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,131*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,43194*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3026405
ab € 4,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 4,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3026421
ab € 4,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.