Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69566084 Herst.-Nr.: WTZ2751X EAN/GTIN: 4242005419029 |
| |
|
| | |
| Verbindungssatz WTZ2751X Ermöglicht ein platzsparendes übereinander Aufstellen von Trocknern auf Waschmaschinen mit einer Arbeitsplattentiefe >55cm Verbindet die Geräte sicher und verhindert ein Verschieben oder Herunterfallen Abmessungen: 35 x 593 x 556 mm Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrem Gerät Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,13* | € 24,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,10* | € 65,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,75* | € 67,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,47* | € 69,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,78* | € 72,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|