| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69859395 Herst.-Nr.: 80.010.5316.2 EAN/GTIN: 4015573648272 |
| |
|
| | |
| Relaisbaustein 80.010.5316.2 Relaisbaustein flareMOVE 230V AC-2W-8A, Baubreite 15,8 mm, steckbar, Spulenspg. 230V AC, 2 Wechselkontakt 250V AC / 8A, AgNi Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 15,8 mm | Höhe: | 78,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,55* | € 371,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,12* | € 371,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,748* | € 373,488* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,36* | € 375,52* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,65* | € 384,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,736* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|