Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP SWITCH 83.040.0001.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-69869718
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.040.0001.0
EAN/GTIN:
     4049088081941
Suchbegriffe:
Business-Switch
Hutschiene
Industrie-Switch
SoHo-Switch

IP SWITCH 83.040.0001.0

wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-48 V, vertikale Bauform
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Höhe:
90 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: wieland hutschienen, soho switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,81*
€ 94,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,81*
€ 94,69*
€ 5,46*
ab € 123,28*
€ 141,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 147,06*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,56*
€ 156,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.