Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglaskorb SZ73300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weinglaskorb SZ73300
Weinglaskorb SZ73300
Artikel-Nr.:
     6012B-69971614
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SZ73300
EAN/GTIN:
     4242003646793
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine

Weinglaskorb SZ73300

Hochwertige Wein- und Sektgläser sicher spülen und trocknen. Flexible Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Weinglas-Korb. Optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse. Bis zu vier Weinglas-Körbe (16 Gläser) können im speedMatic 60-cm-Geschirrspüler mit varioFlex Pro-, varioFlex Plus- oder varioFlex-Korbsystem untergebracht werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
sonstige
Länge:
223 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
264 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,27*
€ 26,97*
€ 5,95*
ab € 20,32*
€ 27,10*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 20,93*
€ 27,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,93*
€ 30,40*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,08*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.