Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topf-Set Induktion 2Töpfe+1Pfanne Z943SE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z943SE0, Kochgeschirr-Set
Z943SE0, Kochgeschirr-Set
Artikel-Nr.:
     6012B-69981361
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z943SE0
EAN/GTIN:
     4242004246763
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopfset neff
kochtopf-set

Topf-Set Induktion 2Töpfe+1Pfanne Z943SE0

Induktionsgeeignet Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben)
1,9 l Fassungsvermögen mit Glas deckel Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand)
3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (Boden) / 26 cm (Pfannenrand), mit Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Beschichtung:
antihaft
Mit Deckel:
ja
Geeignet für Induktion:
ja
Farbe:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,30*
€ 93,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,89*
€ 94,74*
€ 5,46*
ab € 82,84*
€ 99,55*
€ 3,50*
ab € 83,76*
€ 101,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,32*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.