Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsmodul AXL CNT 2/INC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funktionsmodul AXL CNT 2/INC 2
Funktionsmodul AXL CNT 2/INC 2
Artikel-Nr.:
     6012B-70050545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2688093
EAN/GTIN:
     4046356501439
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Not Aus Erweiterungsmodul

Funktionsmodul AXL CNT 2/INC 2

Axioline F, Funktionsmodul, Zählereingang für 24-V-Signale: 2, Inkrementalgebereingang: 2, symmetrische und asymmetrische Geber, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,59*
€ 340,64*
Frei Haus
ab € 322,11*
€ 346,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 328,20*
€ 352,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,89*
€ 361,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,69*
€ 379,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688129
ab € 16,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0801604
ab € 312,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2700518
ab € 21,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
ab € 0,4166*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.