| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70050590 Herst.-Nr.: 228630 EAN/GTIN: 4050143032747 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Modul VBA-4E3A-KE-ZEJQ/E2L KE-Schaltschrankmodul, 4 Eingänge und 3 Ausgänge, AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: = (UAUX - 0,5 V), Spannung: 21 ... 31 V DC (INT), Schutzart: IP20, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 3 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,16* | € 166,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,76* | € 166,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,33* | € 167,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 144,64* | € 168,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,79* | € 172,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|